Beli terminal baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- Energizer Baterai Alkaline Max AAA (A3)atribut:
- Battery Shelf Life: 10 Years
- Chemistry: Zinc-Manganese Dioxide (Zn/MgO2)
- Classification: Alkaline
- Battery Terminal Type: Button Top
- Size: AAA
- Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Camelion Baterai Alkaline Plus (Baterai A2)Deskripsi:Camelion Plus Alkaline batteries offer reliable power for high drain devises. They deliver stable and long lasting current couple to a long shelf life to support high drain devises such as CD players, toys, PDAs, and electronic games.
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)atribut:
- Material: Oxygen Free Copper Strip/Tube (Electro-Tin-Plating)
- Standard: UL, CSA
- JST Bar TerminalDeskripsi:Compatible Tool (Pneumatic Type): YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YA-4/YAD-1A/YAD-2A/YAT-4A/YAD-4Aatribut:
- Material (Terminal): Oxygen free copper
- Standard: UL listed E 42024
- Terminal Shape: A bar shape
- Type: Bare crimp terminal
- Fort Crimp Terminal Cable Lug (Skun)atribut:
- Material: Copper
- Logitech Wireless Mouse SilentDeskripsi:Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- WURTH Pelindung Terminal AkiDeskripsi:Long-term and temperature-resistant protection for battery terminals - Protects battery terminals, pole terminals and plug connections from corrosion, weather and battery acids - Prevents transfer resistances and voltage drops, thereby extending the battery life.atribut:
- Volume (ml): 150
- Color: Blue
- Fragrance: Solvent-like
- Chemical Basis: Dimethacrylic acid ether
- Density (g/cm³): 0.868
- Temperature Range (°C): - 40 to 120
- Logitech Headset StereoDeskripsi:Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Autonics LCD Digital CountersDeskripsi:Counter LCD seri LA8N memiliki fitur tampilan 8-digit dengan backlight (model backlight). Ukuran yang ringkas memungkinkan instalasi yang mudah di tempat yang sempit dan baterai lithium memungkinkan unit untuk beroperasi tanpa catu daya eksternal. Didukung dengan mode operasi count-up dan count-down dan tersedia model tanpa tegangan input, dengan tegangan input, dan model tegangan AC/DC universal.atribut:
- Display Method: 8-Digit 7-Segment LCD
- Minimum Signal Width (ms): 20
- Accessories: Mounting Bracket, Waterproof Rubber Ring
- Environment Humidity Level (%HR): 35 to 85; Enclosed Space: 35 to 85
- Environment Temperature Level (°C): -10 to 55; Closed Room: -25 to 65
- Power Supply: Built-in Battery (Over 7 Years)
- Terminal: Terminal Blocks
- LOYAL Steker Stop Kontak Universal + Saklar Random Color (Steker Serbaguna)Deskripsi:- Anti api. - Terminal kontak kuningan+Pin kuningan untuk konduktivitas listrik tinggi. - Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan. - Saklar indikator dengan kontak perak yang bisa di pakai lebih dari 10.000x pemakaian. - Saklar dengan bahan anti api. - Saklar dengan lampu indikator. - Colokan multifungsi. - Portable-mudah dipakai dan dibawa kemana-mana. - Warna yang menarik.atribut:
- Voltage (A/V): 10-250
- Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Deskripsi:Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
- LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Diameter (cm): 24
- Cable Type: 3G
- Cable Size (mm): 0.75
Daftar Harga terminal baterai Terbaru April 2026
| ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin) | Rp32.900 |
| Energizer Baterai Alkaline Max AAA (A3) | Rp22.900 |
| Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2) | Rp20.900 |
| ABC (Battery) Baterai Biru | Rp8.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| Camelion Baterai Alkaline Plus (Baterai A2) | Rp21.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y) | Rp90.900 |
| JST Bar Terminal | Rp97.900 |
| Fort Crimp Terminal Cable Lug (Skun) | Rp8.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
/P102274934-5.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
/n7P103204835-1.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)
/1aP101004046-2.jpg)

/msP103842820-1.jpg)


/abP101000371-2.jpg)



/llP102891777-5.jpg)
/P102891953-1.jpg)